Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BI_SMA02759214 Herst.-Nr.: MA02759214 EAN/GTIN: 5603750118879 |
| |
|
| | |
| - Die Weißwandtafeln der AYDA Produktreihe von Bi-Office sind für die moderne Arbeitsumgebung ausgelegt und überzeugen durch maximale Schreibfläche und ansprechendes Design.
- Die im Lieferumfang enthaltene Stifteablage aus Aluminium kann in jeder Position eingehängt werden.
- Wandbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- Trocken abwischbare magnetische Oberfläche
- Hergestellt in Europa / Made in EU
- widerstandsfähige weiße Spezialoberfläche aus lackiertem Stahl
- robuster Aluminiumrahmen
- mit allen Whiteboardmarkern beschreibbar und abwischbar
- horizontal und vertikal nutzbar
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Bruttogewicht: | 1.6 kg | Eckenfarbe: | grau | magnethaftend: | ja | Marke: | Bi-Silque | Produktbreite: | 60 cm | Produkthöhe: | 45 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 60x45cm, magnet board, magnet-board 60x45 cm, ayda, Magenttafel, Slimboard, Wendetafel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 9,55* | € 14,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,94* | € 14,86* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,40* | € 15,01* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 10,42* | € 15,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|