Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BI_SFL1420403 Herst.-Nr.: FL1420403 EAN/GTIN: 5603750550402 |
| |
|
| | |
| - Enthält über 95 % recyceltes Material
- 100 % recyceltes Papier
- 20 Blätter von Normalpapier 80g/qm
- Entfernbar ohne Gebrauchsspuren zu hinterlassen
- Stabile Rückseite mit integriertem Tragegriff und Ablageschale
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 20 Blatt | Breite: | 500 mm | Bruttogewicht: | 1.165 kg | Farbe: | weiß | Höhe: | 585 mm | Lineatur: | blanko | Marke: | Bi-Office | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Block, Flipchartblock, Papierblock(Flipchart), Flipchart-Papier, Flipchartpapier, Tisch-Flipchart, Tisch-Flipchart-System, Tischflipchart, Block Tischflipchart, Tischflipchart-Block, Tischflipchartblock, tisch-flipchart weiß, block tischflipchart, flipchart bi-silque, Block, Flipchartzubehör, Papier |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 7,35* | € 11,59* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,68* | € 11,81* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,73* | € 11,82* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 15,33* | € 22,89* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 17,60823* | € 25,08823* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|