Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Tischflipchart Earth FL1420403 20Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-155028600
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     FL1420403
EAN/GTIN:
     5603750550402
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Die Bi-Office Premium Flipchartblöcke sind eine der Grundlagen für jede Präsentation und das vielseitigste Kommunikationsmittel. Bi-Office Premium Flipchartblöcke bieten die größte Auswahl auf dem Markt und ermöglichen das Umblättern oder Abziehen jeder Seite, wodurch es einfach ist, vorbereitete Präsentationen zu zeigen und verschiedene Gruppen von Informationen zu kombinieren. Passt problemlos auf alle Flipchart-Staffeleien.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Earth
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchartblock Earth
Maße:
50 x 58,5 cm (B x H)
Ausführung der vorderseitigen Lineatur:
blanko
Ausführung der Lineatur (rückseitig):
blanko
Grammatur:
80 g/m²
perforiert:
Ja
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
20 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Block, Flipchartblock, Papierblock(Flipchart), Flipchart-Papier, Flipchartpapier, Tisch-Flipchart, Tisch-Flipchart-System, Tischflipchart, Block Tischflipchart, Tischflipchart-Block, Tischflipchartblock, tisch-flipchart weiß, block tischflipchart, flipchart bi-silque, Block, Blöcke, Flipchartblöcke, Flipchartpapiere, Flipchartpapierrollen, Flipchartrollen, Flipcharts, Präsentationszubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
432
6
€ 5,00*
ab € 2,95304*
€ 4,42304*
Lager 1682
189
1
€ 5,95*
ab € 7,70*
€ 11,77*
8 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 7,70*
€ 11,78*
1
€ 7,95*
ab € 7,59*
€ 11,97*
1
€ 5,50*
ab € 15,29*
€ 22,81*
Menge:  Block  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 11,77*
€ 14,01
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 10,51*
€ 12,51
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 10,20*
€ 12,14
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 9,88*
€ 11,76
pro Block
ab 50 Blöcke
€ 9,53*
€ 11,34
pro Block
ab 7500 Blöcke
€ 7,70*
€ 9,16
pro Block
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
FL1217507
ab € 21,85405*
Ähnlich
Bi-silque
FL0325002
ab € 10,786*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.