Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BI_SCR0901830 Herst.-Nr.: CR0901830 EAN/GTIN: 5603750541691 |
| |
|
| | |
| - Trocken abwischbare Premium-Keramikoberfläche
- Einzigartige verstellbare Stiftablage
- Die verschiebbare Stiftablage passt sich schnell und einfach allen Bedürfnissen an
- Intelligenter Aluminiumrahmen mit kontrastierenden Profilen
- Die clever designten Ecken verleihen der Tafel extra Stabilität
- Inkl. Wandmontageset
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Bruttogewicht: | 12.03 kg | Eckenfarbe: | grau | magnethaftend: | ja | Marke: | Bi-Silque | Produktbreite: | 150 cm | Produkthöhe: | 120 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet whiteboard alurahmen, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, Magenttafel, Slimboard, Wendetafel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 117,22573* | € 149,44573* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,70* | € 186,44* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 146,77* | € 186,45* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 159,06* | € 208,25* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 173,07* | € 222,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|