Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Allzweckschrank Breite 300mm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garderobenschrank Allzweckschrank Breite 300mm lichtgrau
Garderobenschrank Allzweckschrank Breite 300mm lichtgrau
Garderobenschrank Allzweckschrank Breite 300mm lichtgrau
Garderobenschrank Allzweckschrank Breite 300mm lichtgrau
Garderobenschrank Allzweckschrank Breite 300mm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#BISLGL06AZ245
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     GL06AZ245
EAN/GTIN:
     8595167404164
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
  • Der Allzweckschrank Bisley LIGHT verfügt über zwei zueinander schlagende Türen mit Belüftungsschlitzen im beliebten Bisley Design und ist für den Einsatz im gewerblichindustriellen Bereich ideal geeignet
  • Der Schrank ermöglicht sowohl die Unterbringung von Reinigungsmaterialien und Putzmitteln als auch die Aufbewahrung von Kleidung jeglicher Art
  • Auf der linken Seite verfügt der Allzweckschrank hierzu über vier Fachböden wohingegen auf der rechten Seite oben eine Kleiderstange mit 3 beweglichen Kunststoffhaken angebracht ist
  • Der untere Schrankbereich ist über die gesamte Breite offen (verkürzte Trennwand) und bietet somit Platz für größere Putzutensilien, Reinigungshelfer oder Ähnliches
  • Maße: H 1850 x B 600 x T 500mm
  • Farbe lichtgrau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
4
Breite:
600 mm
Bruttogewicht:
41 kg
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
1850 mm
Marke:
Bisley
Material:
Metall
Schloss vorhanden:
ja
Tiefe:
500 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
12
Frei Haus
ab € 209,50*
€ 314,07*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,42*
€ 359,53*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,60*
€ 369,43*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,63*
€ 372,86*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 320,50*
€ 409,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,14*
€ 486,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,23*
€ 475,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,99*
€ 454,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,26*
€ 428,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 349,95*
€ 416,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,50*
€ 381,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.