| |
|
| Artikel-Nr.: C1033-GL06AZ245 Herst.-Nr.: GL06AZ245 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bisley LIGHT Allzweckschrank, B 600 mm, Farbe lichtgrau
Der Allzweckschrank LIGHT von Bisley ist das Einstiegsmodell für den industriellen Bereich. Der Allzweckschrank Bisley LIGHT verfügt über zwei zueinander schlagende Türen mit Belüftungsschlitzen im beliebten Bisley Design und ist für den Einsatz im gewerblichindustriellen Bereich ideal geeignet. Der Schrank ermöglicht sowohl die Unterbringung von Reinigungsmaterialien und Putzmitteln als auch die Aufbewahrung von Kleidung jeglicher Art. Auf der linken Seite verfügt der Allzweckschrank hierzu über 3 Fachböden wohingegen auf der rechten Seite oben eine Kleiderstange mit 3 beweglichen Kunststoffhaken angebracht ist. Der untere Schrankbereich ist über die gesamte Breite offen (verkürzte Trennwand) und bietet somit Platz für größere Putzutensilien, Reinigungshelfer oder Ähnliches. Die Garantie beträgt 2 Jahre. - Maße: H 1850 x B 600 x T 500 mm
- Farbe: lichtgrau
- TÜV/GS-zertifiziert
- Abschließbar
Lieferumfang - 1 Bisley LIGHT Allzweckschrank, B 600 mm, Farbe lichtgrau
Weitere Informationen: | | Farbe: | LTH40 haven | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 490 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Putzmittel-Schrank, Putzmittelschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, bisley flügeltürenschrank lichtgrau, allzweckschrank, bisley light allzweckschrank, Schubladenschrank |
| | |
| |