Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE8614224 Herst.-Nr.: 8614224 EAN/GTIN: 4014149135604 |
| |
|
| | |
| - Geschäftsbuch
- Fadenheftung, Seitenzahlen vorhanden
- Material Einband: Elefantenhaut-Decke
- Farbe Einband: grau
- Farbe Rücken: hellgrau
- Lineatur: kariert
- Papierformat: A4
- Papiergröße (B x H): 210 x 297 mm
- Blatt: 192
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Fadenheftung | Blattanzahl: | 192 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 1.213 kg | Einbandmaterial: | Deckenband | Farbe: | hellblau | Lineatur: | kariert | Marke: | K+E | nummeriert: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, notizbuch a4 fadenbindung kariert, notiz buch, notiz-buch a4, 1014234, Buch, Bücher, ebhardt, Geschäftsbücher, Koenigundebhardt, König, König+ebhardt, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 82,20* | € 108,98* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,71* | € 119,82* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 96,27* | € 126,87* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,84* | € 149,96* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 118,07* | € 160,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|