Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Ebhardt Geschäftsbuch 8614224 DIN A4 kariert 192Bl. h.gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-112011402
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     8614224
EAN/GTIN:
     4014149135604
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
König & Ebhardt Geschäftsbuch DIN A4 kariert anthrazit 192 Bl.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geschäftsbuch
Papierformat:
DIN A4
Maße:
21 x 29,7 cm (B x H)
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
80 g/m²
Bindung:
Fadenbindung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Seitenzahl vorhanden:
Ja
austauschbare Kopfleiste vorhanden:
Nein
Material des Einbandes:
Elefantenhaut
Farbe des Einbandes:
anthrazit
Farbe des Rückens:
anthrazit
Anzahl der Blätter:
192 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, notizbuch a4 fadenbindung kariert, notiz buch, notiz-buch a4, Geschäftsbücher, Kladden, Kolonnenbücher, Notizbücher, Registerbuch, Registerbücher, Spaltenbücher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
101
€ 5,87*
ab € 82,20*
€ 108,98*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 81,71*
€ 119,82*
2 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 96,27*
€ 126,87*
Lager 1682
17
Frei Haus
ab € 113,84*
€ 149,96*
€ 4,95*
ab € 118,07*
€ 160,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.