Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVM_20002610 Herst.-Nr.: 20002610 EAN/GTIN: 4023125026102 |
| |
|
| | |
| - Erweitert das Heimnetz über die Stromleitung
- Powerline mit bis zu 500 MBit/s, sicher verschlüsselt
- Ohne Software-Installation an jeder Steckdose sofort einsatzbereit
- Fast-Ethernet für den Anschluss von TV, Blu-ray, Hi-Fi, Spielekonsole
- WLAN Access Point bis zu 300 MBit/s (2,4 GHz) verbindet PC, Tablet, Smartphone, Drucker und andere netzwerkfähige Geräte
- Repeaterfunktion einstellbar für größere WLAN-Reichweite des Routers
- Erhältlich als praktisches Starterset mit 2 Geräten (Fritz!Powerline 540E und 510E)
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.476 kg | Farbe: | weiß | Marke: | AVM | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DLAN, HomePlug AV, PowerLAN, Powerline, WLAN Bridge, Wireless LAN Bridge, avm powerline 500 mbit/s, avm fritz!powerline, wlan bridge avm, Repeater, Verstärker, WLAN, WLAN-Verstärker, WLANVerstärker |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 63,50* | € 81,35* | | | | | 33 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 68,22* | € 87,13* | | | | | 28 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 69,08* | € 87,40* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 69,85* | € 88,21* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 75,38* | € 93,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 75,38* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|