Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Anreißgeräte
>
Zirkel
>
Schnellverstellzirkel
>
Artikel
Tuschefüller-Set mg1 Profi Set 3 Stifte und diverses Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ARISAR64171
Hersteller:
Aristo
Herst.-Nr.:
AR64171
EAN/GTIN:
9003182641710
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
Isograph
Rapidograph
Technische Stifte
Tuschefüller-Set mg1 Profi Set
Anzahl der Schreibgeräte: 3 Stück
Packungs-Inhalt: 3 Tuschefüller mg1, Strichstärken: 0,2 / 0,35 / 0,7 mm, 23 ml Nachfülltusche schwarz, 1 Schnellverstellzirkel mit Tuschefüllergabel und Feinmineneinsatz 0,5 mm, Verlängerungsstange und diverse Ersatzteile
ISO-Kennzeichnung vorhanden
Weitere Informationen:
GPSR:
Aristo Graphic Systeme GmbH & Co. KG, Friedrich-List-Str., 14, 70771, Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, aristo.de, info@aristo.de, +49 711 7963 670
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
ja
Marke:
Aristo
Produktbezeichnung:
Tuschefüller-Set
Schaftfarbe:
schwarz
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Grafikbedarf
>
Tuschezeichner
Weitere Suchbegriffe:
Tuschefüller
,
Tuschefüllfederhalter
,
Tuschenfüller
,
Tuschenzeichner
,
Tuscheschreiber
,
Tuschestifte
,
Tuschezeichner
,
rapidograph set
,
schnellverstellzirkel
,
aristo tuschefüller
,
technisches
,
Tuscheschreibgerät
,
Tuschestift
,
Zeichenartikel
,
Zeichentechnik
,
Zeichnen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
8 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 52,97*
€ 71,37*
Lager 467
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 56,29*
€ 75,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
mg1 Zeichenspitze 0.2 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode
Aristo
AR64020
€ 15,95*
Zubehör
mg1 Zeichenspitze 0.3 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode
Aristo
AR64030
€ 15,95*
Zubehör
Zeichentusche 23 ml schwarz, reproduzierfähig, hohe Deckkraft
Aristo
AR64817
€ 7,45*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.