Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte 9059 grün-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tischleuchte 9059 grün-weiß
LED-Tischleuchte 9059 grün-weiß
LED-Tischleuchte 9059 grün-weiß
LED-Tischleuchte 9059 grün-weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO905918
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9059-18
EAN/GTIN:
     4007735905989
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Diese LED Schreibtischleuchte ist Lichtspender und praktischer Schreibtisch-Butler zugleich.
  • Sie bietet durch ihren 4-fach Dimmer neben verschiedenen Lichtmöglichkeiten auch 2 praktische Utensilienfächer für Stifte, Scheren, Lineale etc.
  • Die beiden Utensilien-Köcher sind herausnehmbar und somit auch bei Bedarf abwaschbar.
  • Der flexible, außen gummierte Leuchtenarm ist sehr variable und einfach einstellbar für die verschiedenen Licht-Bedürfnisse auf der Arbeitsfläche.
  • 4-fach dimmbar
  • Schreibtischbutler
  • flexibler Lampenarm
  • 230 V
  • 7 W
  • Energieeffizienzklasse E
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Arbeitshöhe:
35.4 cm
Arm beweglich:
ja
Breite:
100 mm
Breite des Fußes:
10 cm
Bruttogewicht:
7.8 kg
dimmbar:
ja
Durchmesser des Leuchtenfußes:
10 cm
Energieeffizienzdatenblatt:
4007735905989.pdf
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
grün/weiß
Farbe des Leuchtenkopfes:
grün
Höhe:
354 mm
Lampenleistung:
7 W
Lampentyp:
LED
Leuchtenkopf beweglich:
ja
Leuchtmittel austauschbar:
nein
Lichtfarbtemperatur:
4000 K
Lichtstärke:
1400 lx
Lichtstrom:
420 lm
Marke:
Alco
Material:
Kunststoff
Nennlebensdauer:
30000 h
Stand/Befestigung:
freistehend
Tischklemme:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
9059-12
ab € 22,27*
Ähnlich
Albert
9059-10
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.