Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO LED-Schreibtischleuchte - Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALCO LED-Schreibtischleuchte - Rot
ALCO LED-Schreibtischleuchte - Rot
ALCO LED-Schreibtischleuchte - Rot
ALCO LED-Schreibtischleuchte - Rot
Artikel-Nr.:
     C1027-9059-12
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9059-12
EAN/GTIN:
     4007735905927
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox

ALCO LED-Schreibtischleuchte - Rot

Diese LED Schreibtischleucht ist Lichtspender und praktischer Schreibtisch-Butler zugleich. Sie bietet durch ihren 4-fach Dimmer neben verschiedenen Lichtmöglichkeiten auch 2 praktische Utensilienfächer für Stifte, Scheren, Lineale etc.. Die beiden Utensilien-Köcher sind herausnehmbar und somit auch bei Bedarf abwaschbar. Der flexible, außen gummierte Leuchtenarm ist sehr variabel und einfach einstellbar für die verschiedenen Licht-Bedürfnisse auf der Arbeitsfläche.
Weitere Informationen:
max. zul. Leistung:
0
Kabellänge:
0
Tischklemme vorhanden:
Nein
Farbe:
rot/weiß | Rot
Artikelbezeichnung:
LED-Tischleuchte 9059
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Hersteller-Name:
Albert & Co
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Werkstoff:
Kunststoff
GTIN:
4007735905927
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
max. zulässige Leistung:
0
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Höhe:
0
Breite des Leuchtenfußes:
0
Länge:
0
Armlänge (oben):
0
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Breite:
0
Länge des Leuchtenfußes:
0
Armlänge (unten):
0
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Helligkeit einstellbar:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9059-12
Durchmesser des Leuchtenfußes:
10
Energieeffizienzklasse:
A+
Zolltarifnummer (TARIC):
94052099900
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Zertifikat/Zulassung:
CE
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. 1.400 lux Beleuchtungsstärke in 35 cm Abstand. Stifteköcher im Lampenfuß integriert. Arm gummiüberzogen
Material:
Kunststoff, Arm gummiüberzogen
Leuchtmittelart:
LED
Sockel / Spannung / Leistung:
-- / 230 V / 7 W
Lichtstrom:
420 lm
Beleuchtungsstärke, im Abstand von:
1.400 lux (in 35 cm)
Mittlere Nennlebensdauer:
20.000 h
Farbtemperatur:
4.000 K
Zertifikate:
CE
Gewicht ohne Verpackung:
858 g
Schutzklasse:
III / II (Adapter)
Verpackungsmasse (H * B * T):
575 * 360 * 315 mm
Extras:
herausnehmbare Utensilien-Köcher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.