Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte mit Stifteköcher, weiß, 4-fach dimmbar, flexibler Leutenarm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/alc905910_a01.jpg
images/web_details/alc905910_a01.jpg
images/web_details/alc905910_a02.jpg
images/web_details/alc905910_a03.jpg
images/web_details/alco_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ALC905910
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     9059-10
EAN/GTIN:
     4007735905903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
LED-Schreibtischleuchte mit praktischem Stifteköcher.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
E
Energieverbrauchskennzeichnung:
images/energielabel/ALC9059_EEK1.jpg
Anreißer (Online):
Tischleuchte mit Stifteköcher, weiß
Aufzählung (Online):
verschiedene Helligkeiten durch 4-fach Dimmer mit zwei praktischen, herausnehmbaren Fächer für Stifte, Schere, Lineal und weitere Kleinutensilien variabel durch außen gummierter und einfach einstellbarer Leutenarm Leuchtmittel: 16 LED´s, 230 V, 7 W Lebensdauer: 30 000 Stunden Farbtemperatur: 4000 K Lichtstrom: 420 Lumen Beleuchtungsstärke: 1400 Lux, 35 cm Energieeffizienzklasse: E
Kurzbeschreibung (Online):
Tischleuchte mit Stifteköcher, weiß, 4-fach dimmbar, flexibler Leuchtenarm, 230 V, 16 LEDs, 7W
Langbeschreibung (Online):
LED-Schreibtischleuchte mit praktischem Stifteköcher.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,28*
€ 33,77*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 24,80*
€ 36,06*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
9059-12
ab € 22,27*
Ähnlich
ALCO Albert
9059-18
ab € 22,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.