Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO294036 Herst.-Nr.: 2940-36 EAN/GTIN: 4007735294069 |
| |
|
| | |
| - Standascher, Abfallsammler
- Runde Form
- Stahlblech kunststoffbeschichtet mit integriertem Abfallbehälter aus verzinktem Stahlblech
- Maße: 610 x 250 mm ( H x Durchmesser)
- Farbe: silber
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 4.2 kg | Durchmesser: | 250 mm | Durchmesser oben: | 250 mm | Durchmesser unten: | 250 mm | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Höhe: | 610 mm | Marke: | Alco | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher stahl silber, stand aschenbecher, standaschenbecher silber, 2940, Abfallsammler, Aschenbecher, Ascher, Rauchen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 35,79* | € 52,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,71* | € 62,58* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,01* | € 69,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|