Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammer Metall kunststoffüberzogen 26mm gelb VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefklammer Metall kunststoffüberzogen 26mm gelb VE=100 Stück
Briefklammer Metall kunststoffüberzogen 26mm gelb VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO25613
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     256-13
EAN/GTIN:
     4007735256135
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Briefklammer
  • runde Form
  • Metall kunststoffüberzogen
  • Länge: 26mm
  • Farbe: gelb
  • Packungsart/ inhalt 100 Dose
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Form:
rund
Länge:
26 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,66*
€ 1,09*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,54*
€ 3,01*
8 Tage
33
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,79*
€ 6,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0066* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
256-16
ab € 0,76*
Zubehör
ALCO Albert
259-16
ab € 3,02*
Zubehör
ALCO Albert
256A
ab € 0,71*
Zubehör
ALCO Albert
256-29
ab € 0,55*
Zubehör
ALCO Albert
259-29
ab € 3,02*
Zubehör
ALCO Albert
256-19
ab € 0,55*
Zubehör
ALCO Albert
259-19
ab € 3,02*
Zubehör
ALCO Albert
256-20
ab € 0,55*
Zubehör
ALCO Albert
259-20
ab € 3,03*
Zubehör
ALCO Albert
257-10
ab € 1,09*
Zubehör
ALCO Albert
256-18
ab € 0,65*
Zubehör
ALCO Albert
3219 VERZINKT
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.