Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammer Metall kunststoffüberzogen 26mm rosa VE=100 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefklammer Metall kunststoffüberzogen 26mm rosa VE=100 Stück
Briefklammer Metall kunststoffüberzogen 26mm rosa VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO25620
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     256-20
EAN/GTIN:
     4007735256203
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Briefklammer
  • runde Form
  • Metall kunststoffüberzogen
  • Länge: 26mm
  • Farbe: rosa
  • Packungsart Inhalt 100 Dose
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0611 kg
Farbe:
rosa
Form:
rund
Länge:
26 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0055* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
256-16
ab € 0,76*
Zubehör
ALCO Albert
259-16
ab € 3,02*
Zubehör
ALCO Albert
256A
ab € 0,71*
Zubehör
ALCO Albert
256-29
ab € 0,55*
Zubehör
ALCO Albert
259-29
ab € 3,03*
Zubehör
ALCO Albert
256-19
ab € 0,55*
Zubehör
ALCO Albert
259-19
ab € 3,03*
Zubehör
ALCO Albert
259-20
ab € 3,03*
Zubehör
ALCO Albert
257-10
ab € 1,09*
Zubehör
ALCO Albert
256-13
ab € 0,65*
Zubehör
ALCO Albert
256-18
ab € 0,65*
Zubehör
ALCO Albert
3219 VERZINKT
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.