Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammer Metall kunststoffüberzogen 26mm weiß VE=300 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefklammer Metall kunststoffüberzogen 26mm weiß VE=300 Stück
Briefklammer Metall kunststoffüberzogen 26mm weiß VE=300 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO25710
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     257-10
EAN/GTIN:
     4007735257101
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Briefklammer
  • runde Form
  • Metall kunststoffüberzogen
  • Länge: 26mm
  • Farbe: weiß
  • Packungsart/ inhalt Dose mit 300 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Form:
rund
Länge:
26 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
300 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,00364* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
256-16
ab € 0,76*
Zubehör
ALCO Albert
259-16
ab € 3,02*
Zubehör
ALCO Albert
256A
ab € 0,71*
Zubehör
ALCO Albert
256-29
ab € 0,55*
Zubehör
ALCO Albert
259-29
ab € 3,02*
Zubehör
ALCO Albert
256-19
ab € 0,55*
Zubehör
ALCO Albert
259-19
ab € 3,02*
Zubehör
ALCO Albert
256-20
ab € 0,55*
Zubehör
ALCO Albert
259-20
ab € 3,03*
Zubehör
ALCO Albert
256-13
ab € 0,66*
Zubehör
ALCO Albert
256-18
ab € 0,65*
Zubehör
ALCO Albert
3219 VERZINKT
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.