Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammer 26mm verzinkt VE=500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefklammer 26mm verzinkt VE=500 Stück
Briefklammer 26mm verzinkt VE=500 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO219B
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     219B
EAN/GTIN:
     4007735021962
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Briefklammern spitze Form
  • Länge: 26mm
  • Stahl verzinkt
  • Farbe Metall
  • Packungsart/ inhalt Dose mit 500 Stück für Großverbraucher
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Form:
eckig
Länge:
26 mm
Marke:
Alco
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
500 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,55*
€ 2,98*
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,96*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
256-16
ab € 0,76*
Zubehör
ALCO Albert
259-16
ab € 3,03*
Zubehör
ALCO Albert
256A
ab € 0,71*
Zubehör
ALCO Albert
256-29
ab € 0,55*
Zubehör
ALCO Albert
259-29
ab € 3,02*
Zubehör
ALCO Albert
256-19
ab € 0,55*
Zubehör
ALCO Albert
259-19
ab € 3,03*
Zubehör
ALCO Albert
256-20
ab € 0,55*
Zubehör
ALCO Albert
259-20
ab € 3,03*
Zubehör
ALCO Albert
257-10
ab € 1,09*
Zubehör
ALCO Albert
256-13
ab € 0,65*
Zubehör
ALCO Albert
256-18
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.