Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollmesser Klinge 45mm/165mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollmesser Klinge 45mm/165mm gelb
Rollmesser Klinge 45mm/165mm gelb
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO1447
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1447
EAN/GTIN:
     4007735014476
Suchbegriffe:
Roll-Cutter
Rollcutter
Rollmesser
roll cutter
  • Kunststoffgriff mit runder Klinge, Durchmesser 45 mm, aus rostfreiem Edelstahl
  • zum exakten Schneiden von Papier, Karton, Stoff etc. Länge: 165 mm
  • passende Ersatzklinge 1447/1
  • Länge: 165 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0700 kg
Durchmesser:
45 mm
Farbe:
gelb
Länge:
165 mm
Marke:
Alco
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Cutter, Schneidemesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,09*
€ 7,09*
5 Tage
44
€ 6,99*
ab € 5,03*
€ 9,38*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.