Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-1370 Herst.-Nr.: ALO-1447 EAN/GTIN: 4007735014476 |
| | |
|
| | |
| Rotationsmesser für exakte Schnitte mit herausschiebbarem Klingenschutz - Ideal zum Schneiden und Konfektionieren von PE-Folien, PVC-Folien, Gewebeplanen, LKW-Planen, Stoffe, Vliese, Leder, Vinyl, Netze, Papier, Luftpolsterfolien uvm.
- ohne Kraftaufwand schneiden Sie die stabilsten Materialien.
- Schneiden Sie RUNDUNGEN, ECKEN UND KANTEN, ohne Mühe ! Kein Zerkratzen des Untergrunds (Zuschneidetisch, etc.), da das Messer rotiert.
- für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Klinge austauschbar - Ersatzklingen extra erhältlich
- Klingendurchmesser: 45 mm
- Maße : 175 x 60 x 20 mm
- Gewicht : ca. 55 gr.
- Farbe: weiß/blau
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ROTATIONSMESSER, Folien, Stretchfolie, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,08* | € 7,04* | | | | Lager 2607 | | | | | | € 6,99* | ab € 5,07* | € 9,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|