Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle A4 Hartfolie 120my glasklar VE=50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sichthülle A4 Hartfolie 120my glasklar VE=50 Stück
Sichthülle A4 Hartfolie 120my glasklar VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ACCO21770090
Hersteller:
     Hetzel
Herst.-Nr.:
     21770090
EAN/GTIN:
     4013702000151
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Dokumentenechte Hüllen, oben und rechte Seite offen
  • Mit Greifausschnitt
  • Kopiersicher
  • Für A4
  • Mit Kantenschweißnaht
  • Aus Hartfolie. Oberfläche glänzend
  • Stärke: 0,12 mm
  • Farbe: glasklar
  • Packung mit 50 Hüllen
Weitere Informationen:
Ausführung:
glasklar
Besonderheit:
mit Kantenschweißnaht
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.16 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Lochung:
keine
Marke:
Hetzel
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
120 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: sichthülle leitz glatt a4, aktenhülle a4, aktenhülle, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
1
€ 5,95*
ab € 15,79*
€ 22,36*
1
€ 5,50*
ab € 15,16*
€ 22,37*
3 Tage
53
1
€ 2,90*
ab € 17,02*
€ 24,13*
1
€ 7,95*
ab € 16,56*
€ 24,29*
Lager 467
6
1
€ 5,87*
ab € 17,97*
€ 25,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,27*
€ 30,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,39*
€ 29,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,71*
€ 28,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,22*
€ 26,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 21,37*
€ 25,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2001015
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.