Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hetzel Sichthülle 21770090 DIN A4 0,12mm glasklar 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sichthülle Standard, A4, PP, glänzend, 50 Stück, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, glänzend, 50 Stück, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, glänzend, 50 Stück, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, glänzend, 50 Stück, glasklar
Sichthülle Standard, A4, PP, glänzend, 50 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     1375-126224100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     21770090
EAN/GTIN:
     4013702000151
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Hetzel Sichthülle DIN A4 0,12mm oben, rechts offen dokumentenecht PVC glasklar glänzend 50 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
21 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,12
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
antistatisch vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Einreißschutz vorhanden:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PVC
Farbe:
glasklar
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle
Weitere Suchbegriffe: sichthülle leitz glatt a4, aktenhülle a4, aktenhülle, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
1
€ 5,95*
ab € 15,75*
€ 22,41*
1
€ 5,50*
ab € 15,16*
€ 22,42*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 16,36*
€ 23,94*
3 Tage
18
1
€ 2,90*
ab € 17,12*
€ 24,11*
10 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 17,87*
€ 25,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,94*
€ 28,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,24*
€ 27,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,65*
€ 26,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,01*
€ 25,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,98*
€ 23,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2001015
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.