Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#3M__VIRCC1 Herst.-Nr.: VIRCC1 EAN/GTIN: 5902658102714 |
| |
|
| | |
| - Schutzbrille
- Brille für effektiven Schutz vor Splittern bei leichten Arbeiten
- klare Polycarbonatscheiben, Antikratzbeschichtung, zuverlässiger Schutz vor UV-Strahlung
- 1 Stück
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.1000 kg | Farbe: | transparent | Marke: | 3M | Material: | PC (Polycarbonat) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille 3 m en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzprodukte, Augenschutz, Vollsichtbrillen, Vollsichtschutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 6,95* | ab € 5,05272* | € 7,09272* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,41* | € 7,83* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,23* | € 8,18* | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 6,37* | € 8,86* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 19,93* | € 27,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|