Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#3M__6002C Herst.-Nr.: 6002C EAN/GTIN: 5902658103704 |
| |
|
| | |
| - Mehrwegmasken-Set für Farbspritzarbeiten
- Mehrwegmasken-Set für effektiven Schutz vor gesundheitsgefährdenden Gasen, Dämpfen und Partikeln bei Farbspritz-, Farbstreich- und Maschinenschleifarbeiten, Schutzstufe A2P2, extrem leichter Maskenkörper, Doppelfiltersystem, Ausatemventil, Bajonett-Klick-Anschluss für unkompliziertes Filterwechseln
- Inhalt: 1 Maskenkörper + 1 Paar Filter gegen organische Dämpfe A2 6055 + 1 Paar Partikelfilter P2R 5925
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.456 kg | Farbe: | weiß/oliv | Marke: | 3M | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemschutzfilter A, Atemschutzfilter Organische Gase, Atemschutzset, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Kombifilter A, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Filterdeckel für Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter-Halter, Partikelfilteradapter, Partikelfiltereinsatz, Partikelfilterhalter, Vorfilter-Klemmhalter, Vorfilterhalter, kombifilter a2p2, partikel einlegefilter, 3m partikel-einlegefilter, Atemfilter, Atemschutzmaske, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske, Masken, Mundschutz, Schutzmaske |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 32,68* | € 42,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,42* | € 51,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 39,65* | € 51,66* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | € 6,95* | ab € 40,68* | € 52,24* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 44,85* | € 58,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|