Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Halbmaske 6002C A2P2 Mehrweg inkl. Wechselfilter grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-195036400
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6002C
EAN/GTIN:
     5902658103704
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Extrem leichter Maskenkörper mit Doppelfiltersystem, Ausatemventil und Bajonett-Klick-Anschluss für unkompliziertes Filterwechseln.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
6002C
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Halbmaske 6002C
Schutzstufe:
A2P2
Schutz vor Gasen/ Dämpfen vorhanden:
Ja
Schutz vor Partikeln vorhanden:
Ja
gebrauchsfertig:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Paar Filter gegen organische Dämpfe A2 6055, 1 Paar Partikelfilter P3 5925, zwei Filterdeckel
Werkstoff:
Kunststoff/Naturkautschuk/Silikon
Farbe:
weiß/oliv
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 32,61*
€ 42,61*
1
€ 5,50*
ab € 38,28*
€ 51,45*
Lager 1682
56
1
€ 5,95*
ab € 39,62*
€ 51,45*
9 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 44,71*
€ 57,86*
4 Tage
8
4
€ 6,95*
ab € 48,7736*
€ 62,1636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.