| |
|
| Artikel-Nr.: 463-108058-40 Herst.-Nr.: 108058-40 EAN/GTIN: 4051612080580 |
| |
|
| | |
| Hygienisch verschließbarer Aluminiumbeutel 8 Liter für Standascher 108051 Unbrennbarer Aluminiumbeutel zum Sammeln von bis zu 4000 Zigarettenresten Einfach den Spreizer* in den Beutel einführen und in den Standaschereinsetzen Zur Ascherentleerung einfach den Beutel herausziehen und verschließen, fertig Der Beutel ist zum Verschließen mit einer selbstklebenden Lasche ausgestattet * Der Spreizer ist im Lieferumfang des Standaschers enthalten, nicht bei den Beuteln Für den Gebrauch im Außenbereich z.B. im Eingangsbereich von Büro, Handel, Gastronomie, Hotel TIPP: den Spreizeinsatz in den Aluminiumbeutel einführen und den Beutel dann unten umschlagen. So gleitet er leicht in den Ascher und stößt nicht unten auf. Spezifikationen Farbe: Aluminium Material: Aluminium-Kunststoff-Laminat Inhalt: 8,0 Liter für bis zu 4000 Zigarettenreste Fertigungsart: Flachsack Außenabmessungen: Breite 20,0 x Höhe 80,0 cm Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alubeutel standascher, Ascher, Standascher, Edelstahl Ascher, Edelstahl Standascher |
| | |
| |