Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbeutel 8 Liter für Standascher 108051 - 36 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Aluminiumbeutel 8 Liter für Standascher 108051 - 36 Stück
Aluminiumbeutel 8 Liter für Standascher 108051 - 36 Stück
Aluminiumbeutel 8 Liter für Standascher 108051 - 36 Stück
Artikel-Nr.:
     C812-PD108059-1
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     108059-40
EAN/GTIN:
     4051612080597
Suchbegriffe:
Alubeutel Standascher
Aluminiumbeutel Standascher
Standascheralubeutel
Standascheraluminiumbeutel

Hygienisch verschließbarer Aluminiumbeutel 8 Liter für Standascher 108051

  • Unbrennbarer Aluminiumbeutel zum Sammeln von bis zu 4000 Zigarettenresten
  • Einfach den Spreizer* in den Beutel einführen und in den Standaschereinsetzen
  • Zur Ascherentleerung einfach den Beutel herausziehen und verschließen, fertig
  • Der Beutel ist zum Verschließen mit einer selbstklebenden Lasche ausgestattet
  • * Der Spreizer ist im Lieferumfang des Standaschers enthalten, nicht bei den Beuteln
  • Für den Gebrauch im Außenbereich z.B. im Eingangsbereich von Büro, Handel, Gastronomie, Hotel

    TIPP: den Spreizeinsatz in den Aluminiumbeutel einführen und den Beutel dann unten umschlagen.
    So gleitet er leicht in den Ascher und stößt nicht unten auf.

    Spezifikationen

    Farbe: Aluminium
    Material: Aluminium-Kunststoff-Laminat
    Inhalt: 8,0 Liter für bis zu 4000 Zigarettenreste
    Fertigungsart: Flachsack
    Außenabmessungen: Breite 20,0 x Höhe 80,0 cm
    Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite

    Weitere Suchbegriffe: alubeutel standascher, Ascher, Standascher
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 58,40*
      
    Preis gilt ab 500 Kartons
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Karton
    € 77,12*
    € 91,77
    pro Karton
    ab 2 Kartons
    € 74,67*
    € 88,86
    pro Karton
    ab 5 Kartons
    € 73,52*
    € 87,49
    pro Karton
    ab 10 Kartons
    € 72,19*
    € 85,91
    pro Karton
    ab 500 Kartons
    € 58,40*
    € 69,50
    pro Karton
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.