Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühltruhe KBS 57 mit Hebedeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühltruhe KBS 57
Tiefkühltruhe KBS 57
Ansicht 2-Tiefkühltruhe KBS 57
Ansicht 3-Tiefkühltruhe KBS 57
Ansicht 4-Tiefkühltruhe KBS 57
Ansicht 5-Tiefkühltruhe KBS 57
Artikel-Nr.:
     462-916057
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     916057
EAN/GTIN:
     4059395052657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
• Innenraumbeleuchtung im Deckel • Betriebsleuchte • Temperaturwarnleuchte • Frontseitig digitale Temperaturanzeige • Frontseitig manuelles Thermostat • Frontseitiger Tauwasserablauf • Stabiler Griff mit Schloss vormontiert • Stille Kühlung • Wandstärke Isolierung 70 mm • Dichtung servicefreundlich wechselbar • Einfache Reinigung durch gerundete Ecken im Innenraum • Abmessungen außen (B x T x H) 1530 x 750 x 840 mm • Temperaturbereich von -18 °C bis -24 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial Aluminium gehämmert • Anschlußwert 0,125 kW 230 Volt • Bruttogewicht 84 Kg • Serienzubehör 4 Körbe, Schloss • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Luftschallklasse D bei 50 dB • Bruttoinhalt 473 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlung 459 Liter • Energieverbrauch 282 KWHJ • Energieeffizienzklasse E • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 100 • Klimaklasse T • EPREL Registrierungsnummer 1942503 • EU-Labelverordnung 2019/2016
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
E
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
282 kWh im Jahr
Klimaklasse:
T
Nutzinhalt:
459 Liter
Weitere Suchbegriffe: kbs gefriertruhe, gefrier truhe, Tiefkühltruhe mit Hebedeckel, KBS 36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,59*
€ 728,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,81*
€ 724,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,20*
€ 703,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,69*
€ 676,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,07*
€ 616,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
915025
ab € 442,86*
Ähnlich
KBS
915064
ab € 636,75*
Ähnlich
KBS
916037
ab € 425,91*
Ähnlich
KBS
916047
ab € 475,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.