Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühltruhe KBS 37 mit Hebedeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühltruhe KBS 37
Tiefkühltruhe KBS 37
Energielabel-916037-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Tiefkühltruhe KBS 37
Ansicht 3-Tiefkühltruhe KBS 37
Ansicht 4-Tiefkühltruhe KBS 37
Ansicht 5-Tiefkühltruhe KBS 37
Artikel-Nr.:
     462-916037
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     916037
EAN/GTIN:
     4059395052619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
• Innenraumbeleuchtung im Deckel • Betriebsleuchte • Temperaturwarnleuchte • Frontseitig digitale Temperaturanzeige • Frontseitig manuelles Thermostat • Frontseitiger Tauwasserablauf • Stabiler Griff mit Schloss vormontiert • Stille Kühlung • Wandstärke Isolierung 70 mm • Dichtung servicefreundlich wechselbar • Einfache Reinigung durch gerundete Ecken im Innenraum • Abmessungen außen (B x T x H) 1030 x 750 x 840 mm • Temperaturbereich von -18 °C bis -24 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial Aluminium gehämmert • Anschlußwert 0,095 kW 230 Volt • Bruttogewicht 62 Kg • Serienzubehör 3 Körbe, Schloss • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Luftschallklasse D bei 48 dB • Bruttoinhalt 304 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlung 283 Liter • Energieverbrauch 283 KWHJ • Energieeffizienzklasse E • Energieeffizienzspektrum A bis G • Klimaklasse T • EPREL Registrierungsnummer 1942295 • EU-Labelverordnung 2019/2016
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
E
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
283 kWh im Jahr
Klimaklasse:
T
Nutzinhalt:
283 Liter
Weitere Suchbegriffe: kbs gefriertruhe, gefrier truhe, Tiefkühltruhe mit Hebedeckel, KBS 36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,47*
€ 605,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,28*
€ 602,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,30*
€ 588,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,80*
€ 567,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,47*
€ 506,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
915025
ab € 443,20*
Ähnlich
KBS
915064
ab € 638,68*
Ähnlich
KBS
916047
ab € 474,81*
Ähnlich
KBS
916057
ab € 519,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.