Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Edelstahlkühlschrank KU 1453


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Edelstahlkühlschrank KU 1453
KBS Edelstahlkühlschrank KU 1453
Energielabel-60421030-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-KBS Edelstahlkühlschrank KU 1453
Ansicht 3-KBS Edelstahlkühlschrank KU 1453
Ansicht 4-KBS Edelstahlkühlschrank KU 1453-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-KBS Edelstahlkühlschrank KU 1453-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-60421030
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     60421030
EAN/GTIN:
     4059395035735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
• Elektronische Touch-Screen Steuerung • Große digitale Temperaturanzeige • Beschichteter Verdampfer • Große LED Beleuchtung seitlich angebracht • Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung • Umluftkühlung • Seitlich vorgeformte Auflageschienen und mittig mit Auflageschienen für Rasterleiste zum Einhaken für maximal 48 Roste GN 2/1 bei 55 mm Abstand • Jeder Rost ist bis maximal 40 kg belastbar • Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend • 80 mm Energiesparisolierung • Boden mit Hygieneradien und Reinigungsablauf • Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl (95 bis 115 mm) • Abmessungen außen (B x T x H) 1358 x 856 x 2119 mm • Temperaturbereich von -2 °C bis +8 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 2/1 • Außenmaterial Edelstahl 201, dreiseitig • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,161 kW 230 Volt • Bruttogewicht 240 Kg • Serienzubehör 6 Roste GN 2/1 • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 1332 Liter • Nutzinhalt Kühlung 962 Liter • Energieverbrauch 540 KWHJ • Energieeffizienzklasse A • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 25 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 1436776 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
540 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
962 Liter
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, gewerbekühlschrank klasse a, KBS Edelstahlkühlschrank KU 1453
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.364,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.631,14*
€ 3.131,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.592,99*
€ 3.085,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.476,89*
€ 2.947,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.417,06*
€ 2.876,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.364,48*
€ 2.813,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
60421028
ab € 1.609,20*
Ähnlich
KBS
60421029
ab € 1.610,96*
Ähnlich
KBS
60521031
ab € 2.929,67*
Ähnlich
KBS
60521029
ab € 1.894,21*
Ähnlich
KBS
60521030
ab € 1.892,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.