Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Edelstahlkühlschrank KU 753


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Edelstahlkühlschrank KU 753
KBS Edelstahlkühlschrank KU 753
Energielabel-60421028-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-KBS Edelstahlkühlschrank KU 753
Ansicht 3-KBS Edelstahlkühlschrank KU 753
Ansicht 4-KBS Edelstahlkühlschrank KU 753-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-KBS Edelstahlkühlschrank KU 753-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-60421028
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     60421028
EAN/GTIN:
     4059395035780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
• Elektronische Touch-Screen- Steuerung • Große digitale Temperaturanzeige • Beschichteter Verdampfer • Große LED Beleuchtung seitlich angebracht • Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung • Umluftkühlung • Vorgeformte Auflageschienen für maximal 24 Roste GN 2/1 bei 55 mm Abstand • Jeder Rost ist bis maximal 40 kg belastbar • Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend • 80 mm Energiesparisolierung • Boden mit Hygieneradien und Reinigungsablauf • Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Höhenverstellbare Rund Füße aus Edelstahl (95 bis 115 mm) • Abmessungen außen (B x T x H) 693 x 856 x 2119 mm • Temperaturbereich von -2 °C bis +8 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 2/1 • Außenmaterial Edelstahl 201, dreiseitig • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,155 kW 230 Volt • Bruttogewicht 161 Kg • Serienzubehör 3 Roste GN 2/1 • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 610 Liter • Nutzinhalt Kühlung 481 Liter • Energieverbrauch 333 KWHJ • Energieeffizienzklasse A • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 24 • Klimaklasse 5 • EPREL Registrierungsnummer 1436757 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
333 kWh im Jahr
Klimaklasse:
5
Nutzinhalt:
481 Liter
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, gewerbekühlschrank klasse a, KBS Edelstahlkühlschrank KU 753
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.609,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.823,93*
€ 2.170,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.780,37*
€ 2.118,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.693,58*
€ 2.015,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.646,19*
€ 1.958,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.609,20*
€ 1.914,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
60421030
ab € 2.364,48*
Ähnlich
KBS
60421029
ab € 1.610,96*
Ähnlich
KBS
60521031
ab € 2.929,67*
Ähnlich
KBS
60521029
ab € 1.894,21*
Ähnlich
KBS
60521030
ab € 1.892,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.