Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlaufsatz RX1800 (Glas)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlaufsatz RX 1800 (Glas)
Kühlaufsatz RX 1800 (Glas)
Ansicht 2-Kühlaufsatz RX 1800 (Glas)
Ansicht 3-Kühlaufsatz RX 1800 (Glas)
Ansicht 4-Kühlaufsatz RX1800 (Glas)-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Kühlaufsatz RX1800 (Glas)-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-340180
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     340180
EAN/GTIN:
     4059395003260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
• CNS 18/10 • Eingeschäumter Verdampfer • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Visuelle Alarmanzeige • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs • Stille Kühlung • Halbautomatische Abtauung • Maschine rechts, bedienerseitig • Glasaufbau • Für GN 1/3 Schalen bis maximal 150 mm Tiefe • Umrüstsatz auf GN 1/4 als Zubehör siehe unten • Lieferung ohne GN Schalen • Abmessungen außen (B x T x H) 1800 x 395 x 435 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/3 • Außenmaterial CNS / Glasaufbau • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,122 kW 230 Volt • Bruttogewicht 39 Kg • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 69 Liter • Energieverbrauch 584 KWHJ • Klimaklasse 4
Weitere Informationen:
Energieverbrauch:
584 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
5
Frei Haus
ab € 494,24*
€ 584,53*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 850,04*
€ 990,25*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,53*
€ 695,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,95*
€ 688,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,95*
€ 669,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,40*
€ 643,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,24*
€ 588,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
340160
ab € 478,21*
Ähnlich
KBS
340120
ab € 425,25*
Ähnlich
KBS
340141
ab € 440,62*
Ähnlich
KBS
340150
ab € 463,98*
Ähnlich
KBS
340200
ab € 513,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.