Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS RX1600 Display case refrigerator Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS RX1600 Display case refrigerator Freistehend
KBS RX1600 Display case refrigerator Freistehend
KBS RX1600 Display case refrigerator Freistehend
KBS RX1600 Display case refrigerator Freistehend
KBS RX1600 Display case refrigerator Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89716080
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     340160
EAN/GTIN:
     4059395003253
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
Kühlaufsatz mit geradem Glasaufbau. Elektronische Digitalsteuerung mit visueller Alarmanzeige, sowie Anzeige des Kühl-/Abtauvorganges. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Eingeschäumter Verdampfer. Maschine rechts (bedienerseitig) angeordnet. GN-Schalen nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Fehleranzeige
Ja
Anzeigelicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
435 mm
Gewicht
37000 g
Design
Produkttyp
Display case refrigerator
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
548 kWh
Anschlusswert
110 W
Energieverbrauch
1.5 kWh/24h
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Bruttokapazität Kühlschrank
60 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
7
Leistungen
Maximale Betriebstemperatur
8 °C
Minimale Betriebstemperatur
2 °C
Kältemittelart
R 600a (isobutane) / GWP 3
Kühlmittelgewicht
135 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 478,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,41*
€ 676,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,96*
€ 669,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,82*
€ 651,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,61*
€ 625,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,21*
€ 569,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
340120
ab € 425,25*
Ähnlich
KBS
340141
ab € 440,62*
Ähnlich
KBS
340150
ab € 463,98*
Ähnlich
KBS
340180
ab € 494,24*
Ähnlich
KBS
340200
ab € 513,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.