Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild „Besucher“ mit Rollstuhl-Piktogramm, Aluminium geprägt, 430 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
Artikel-Nr.:
     4606-88328A
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     88328A
EAN/GTIN:
     4260487822915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Weitere Informationen:
Länge:
430 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, Piktogramm Barrierefrei, Piktogramm Rollstuhl, Symbolschilder Rollstuhlfahrer, Rollstuhl, parkplatzbeschilderung aluminium, rollstuhl, Parkplatzreservierungsschild, Parkplatzreservierer Reservierungsschild Kennzeichnung Parkplatz, Parkplatz Rollstuhl-Besucher, 520 x 110mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
88325A
ab € 3,95*
Ähnlich
Pinter Signum
88330A
ab € 5,61*
Ähnlich
Pinter Signum
88331A
ab € 5,51*
Ähnlich
Pinter Signum
88334A
ab € 5,64*
Ähnlich
Pinter Signum
88400Z
ab € 18,17*
Ähnlich
Pinter Signum
88401Z
ab € 19,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.