Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochwertiges gedomtes Hinweisschild "Toiletten“, selbstklebend, 107 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Artikel-Nr.:
     4606-82047V
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     82047V
EAN/GTIN:
     4260374641780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenhinweisschild
Toilettenschilder
WC Schild
wc schilder signum
Weitere Informationen:
Länge:
107 mm
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: toilettenschilder, Hinweisschild Toiletten, Kennzeichnung Toiletten, Klebeschild Toiletten, Aufkleber Toiletten, Türschild Toiletten, Toilettenschild, Aufkleber Toilette, Aufkleber Tür, Hotelkennzeichnungen, Hotelschilder, Gaststättenschild, Gaststättenschilder, Kneipenschild, Kneipenschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
82008P
ab € 1,99*
Ähnlich
Pinter Signum
82034V
ab € 1,99*
Ähnlich
Pinter Signum
82036V
ab € 1,99*
Ähnlich
Pinter Signum
82037V
ab € 1,98*
Ähnlich
Pinter Signum
82038V
ab € 1,99*
Ähnlich
Pinter Signum
82041V
ab € 1,99*
Ähnlich
Pinter Signum
82042V
ab € 1,99*
Ähnlich
Pinter Signum
82043V
ab € 1,98*
Ähnlich
Pinter Signum
82045V
ab € 2,00*
Ähnlich
Pinter Signum
82049V
ab € 1,99*
Ähnlich
Pinter Signum
82050V
ab € 1,99*
Ähnlich
Pinter Signum
82051V
ab € 2,00*
Ähnlich
Pinter Signum
82052V
ab € 1,99*
Ähnlich
Pinter Signum
82054V
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.