Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochwertiges gedomtes Hinweisschild "WC“, selbstklebend, 107 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Artikel-Nr.:
     4606-82038V
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     82038V
EAN/GTIN:
     4260374641773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenhinweisschild
Toilettenschilder
WC Schild
wc schilder signum
Weitere Informationen:
Länge:
107 mm
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: toilettenschilder, Hinweisschild WC, Kennzeichnung WC, Klebeschild WC, Aufkleber WC, Türschild WC, WC-Schild, Aufkleber Tür, Aufkleber Umkleide, Schild WC, Hotelkennzeichnungen, Hotelschilder, Gaststättenschild, Gaststättenschilder, Kneipenschild, Kneipenschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
82010P
ab € 1,99*
Ähnlich
Pinter Signum
82034V
ab € 1,99*
Ähnlich
Pinter Signum
82036V
ab € 1,98*
Ähnlich
Pinter Signum
82037V
ab € 1,99*
Ähnlich
Pinter Signum
82041V
ab € 1,98*
Ähnlich
Pinter Signum
82042V
ab € 1,98*
Ähnlich
Pinter Signum
82043V
ab € 1,98*
Ähnlich
Pinter Signum
82045V
ab € 1,98*
Ähnlich
Pinter Signum
82047V
ab € 1,99*
Ähnlich
Pinter Signum
82049V
ab € 1,99*
Ähnlich
Pinter Signum
82050V
ab € 1,99*
Ähnlich
Pinter Signum
82051V
ab € 2,00*
Ähnlich
Pinter Signum
82052V
ab € 1,99*
Ähnlich
Pinter Signum
82054V
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.