Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild "Kabel unter Spannung", Aluminium geprägt, extrem haltbar, 131 x 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Artikel-Nr.:
     4606-81209A-RP
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     81209A-RP
EAN/GTIN:
     4260487829433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel unter Spannung
Vorsicht! Kabel unter Spannung
kabel unter spannung
Weitere Informationen:
Länge:
131 mm
Breite:
185 mm
Höhe:
0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnschild Kabel unter Spannung, Warnschild, Schild, Schilder, Kennzeichnung, Aluminium geprägt, 131 x 185 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.