Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen "Löschschlauch" gem. DIN ISO 7010 F002, aus Kunststoff, langnachleuchtend, selbstklebend, 148 x 148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Artikel-Nr.:
     4606-80101K
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     80101K
EAN/GTIN:
     4260374643029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhyd...
Weitere Informationen:
Breite:
148 mm
Höhe:
148 mm
Materialstärke:
1200 mm
Gewicht:
0,44 kg
Weitere Suchbegriffe: Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch kunststoff, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch 148 x 148 mm, Brandschutzzeichen 'Löschschlauch' gem. DIN ISO 7010 F002, aus Kunststoff, langnachleuchtend, selbstklebend, 148 x 148 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
80100A
ab € 1,26*
Ähnlich
Pinter Signum
80100E
ab € 2,53*
Ähnlich
Pinter Signum
80100P
ab € 1,06*
Ähnlich
Pinter Signum
80100V
ab € 0,70*
Ähnlich
Pinter Signum
80101A
ab € 1,25*
Ähnlich
Pinter Signum
80101P
ab € 1,06*
Ähnlich
Pinter Signum
80102K
ab € 1,60*
Ähnlich
Pinter Signum
80102P
ab € 1,06*
Ähnlich
Pinter Signum
80102V
ab € 0,71*
Ähnlich
Pinter Signum
80103A
ab € 1,26*
Ähnlich
Pinter Signum
80103K
ab € 1,60*
Ähnlich
Pinter Signum
80103V
ab € 0,71*
Ähnlich
Pinter Signum
80104A
ab € 1,24*
Ähnlich
Pinter Signum
80104K
ab € 1,59*
Ähnlich
Pinter Signum
80104P
ab € 1,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.