Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen "Feuerlöscher" gem. DIN ISO 7010 F001, aus Aluminium, 148 x 148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     4606-80100A
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     80100A
EAN/GTIN:
     4260487824957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
Weitere Informationen:
Breite:
148 mm
Höhe:
148 mm
Materialstärke:
1000 mm
Gewicht:
0,08 kg
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher 148x148, Brandschutzzeichen 'Feuerlöscher' gem. DIN ISO 7010 F001, aus Aluminium, 148 x 148 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
80100E
ab € 2,53*
Ähnlich
Pinter Signum
80100P
ab € 1,06*
Ähnlich
Pinter Signum
80100V
ab € 0,70*
Ähnlich
Pinter Signum
80101A
ab € 1,25*
Ähnlich
Pinter Signum
80101K
ab € 1,60*
Ähnlich
Pinter Signum
80101P
ab € 1,06*
Ähnlich
Pinter Signum
80102K
ab € 1,60*
Ähnlich
Pinter Signum
80102P
ab € 1,06*
Ähnlich
Pinter Signum
80102V
ab € 0,71*
Ähnlich
Pinter Signum
80103A
ab € 1,26*
Ähnlich
Pinter Signum
80103K
ab € 1,60*
Ähnlich
Pinter Signum
80103V
ab € 0,71*
Ähnlich
Pinter Signum
80104A
ab € 1,24*
Ähnlich
Pinter Signum
80104K
ab € 1,59*
Ähnlich
Pinter Signum
80104P
ab € 1,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.