Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen "Feuerlöscher" gem. DIN ISO 7010 F001, aus Folie (Aufkleber), 148 x 148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Artikel-Nr.:
     4606-80100V
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     80100V
EAN/GTIN:
     4260487823769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
Weitere Informationen:
Breite:
148 mm
Höhe:
148 mm
Materialstärke:
0.100 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher 148x148, Brandschutzzeichen 'Feuerlöscher' gem. DIN ISO 7010 F001, aus Folie (Aufkleber), 148 x 148 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
80100A
ab € 1,26*
Ähnlich
Pinter Signum
80100E
ab € 2,53*
Ähnlich
Pinter Signum
80100P
ab € 1,06*
Ähnlich
Pinter Signum
80101A
ab € 1,25*
Ähnlich
Pinter Signum
80101K
ab € 1,60*
Ähnlich
Pinter Signum
80101P
ab € 1,06*
Ähnlich
Pinter Signum
80102K
ab € 1,60*
Ähnlich
Pinter Signum
80102P
ab € 1,06*
Ähnlich
Pinter Signum
80102V
ab € 0,71*
Ähnlich
Pinter Signum
80103A
ab € 1,26*
Ähnlich
Pinter Signum
80103K
ab € 1,60*
Ähnlich
Pinter Signum
80103V
ab € 0,71*
Ähnlich
Pinter Signum
80104A
ab € 1,24*
Ähnlich
Pinter Signum
80104K
ab € 1,59*
Ähnlich
Pinter Signum
80104P
ab € 1,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.