Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Akku EB-BG525BBE 3000mAh für G525 Galaxy Xcover 5 GH43-05060A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Akku EB-BG525BBE 3000mAh für G525 Galaxy Xcover 5 GH43-05060A
Samsung Akku EB-BG525BBE 3000mAh für G525 Galaxy Xcover 5 GH43-05060A
Samsung Akku EB-BG525BBE 3000mAh für G525 Galaxy Xcover 5 GH43-05060A
Artikel-Nr.:
     4601-15940
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GH43-05060A
EAN/GTIN:
     4251488627609
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

- Produktname: Samsung INNER BATTERY PACK-EB-BG525BBE
- Hersteller: Samsung
- Herstellercode: GH43-05060A
- Modellcode: EB-BG525BBE
- Kapazität: 2920 mAh
- Spannung: 3.7 V
- Kompatibilität: Samsung Galaxy Xcover 5


- Entwickelt für ausgewählte Modelle, um eine zuverlässige und lang anhaltende Energiequelle zu bieten.
- Leistungsstark: Die Batterie bietet eine hohe Kapazität von 2920 mAh, um Ihrem Gerät eine ausreichende Leistung zu gewährleisten, egal ob Sie unterwegs sind oder eine intensive Nutzung haben.
- Langlebigkeit: Dank der hohen Qualität der Samsung Batterien können Sie auf eine lang anhaltende Leistung zählen, ohne sich Gedanken über häufiges Aufladen machen zu müssen.
- Ersatzteil: Perfekt als Ersatz für eine alte oder defekte Batterie geeignet, um die volle Leistungsfähigkeit Ihres Geräts wiederherzustellen.
- Einfache Installation: Die Batterie ist einfach zu installieren und erfordert keine speziellen technischen Kenntnisse.

Weitere Informationen:
Batteriechemikalie:
Li-Ion
Kapazität:
3000 mAh
Eingangsspannung:
4,4 V
Ausgangsspannung:
3,85 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4601
€ 5,90*
ab € 17,28*
€ 24,21*
3 Tage
44
€ 10,00*
ab € 17,32*
€ 24,27*
€ 6,90*
ab € 36,46*
€ 48,99*
Preise: Lager 4601
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4601
Versand: Lager 4601
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4601
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.