Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-15741 Herst.-Nr.: MC461Z/A EAN/GTIN: 0885909377817 |
| |
|
| | |
| Das Apple MagSafe 60-Watt-Netzteil ermöglicht schnelles, effizientes Laden zu Hause, im Büro oder unterwegs. Es ist die perfekte Ergänzung zu den Apple Mac Book Pro 13 Zoll der Jahre 2009 bis 2012. Das Netzteil hält magnetisch und bei korrekter Verbindung leuchtet eine LED-Anzeige an der Oberseite des Steckers. Gelb bedeutet, dass das Notebook geladen wird, grün bedeutet, dass die Batterie voll geladen ist.
Dank seines ausgeklügelten Designs, das es ermöglicht, das Netzkabel für den Transport ganz einfach aufzuwickeln, ist dieses Netzteil als Reisebegleiter perfekt geeignet.
Das Netzteil lädt die Lithium-Polymer-Batterie auf, während das System ein- oder ausgeschaltet ist oder sich im Ruhezustand befindet. Es versorgt das System auch dann mit Strom, wenn Sie vorhaben, mit Ihrem Mobilcomputer ohne Batterie zu arbeiten.
Kompatibel mit dem MacBook.
- MagSafe Netzteil - 60 Watt Ausgangsleistung - Für Apple MacBook Pro 13 Zoll 2009-2012
---------------------------------------- weitere Produktinformationen: Eingangsspannung: 100-240 V / 50-60 Hz Ausgangsleistung: 60 W Farbe: weiß ----------------------------------------
Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Ausgabe: | 60 W. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mac Notebook, MacBook, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, apple netzteil notebook, mac, macbook mac, Apple, 60 Watt, MagSafe |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4601 | | | | | | € 5,90* | ab € 54,60* | € 68,68* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 60,68* | € 75,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 60,92* | € 76,07* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 61,10* | € 76,25* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 62,59* | € 78,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4601 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4601 | | Versand: Lager 4601 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4601 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|