| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-15387 Herst.-Nr.: GH82-24537A EAN/GTIN: 4251488625957 |
| |
|
| | |
| Samsung Akku Li-Ion EB-BG991ABY für Samsung SM-G991B Galaxy S21 5G Dieser Samsung Akku EB-BG991ABY ist speziell für das Samsung SM-G991B Galaxy S21 5G konzipiert und bietet eine Kapazität von 4000mAh. Die Lithium-Ionen-Technologie gewährleistet eine zuverlässige Leistung und eine hohe Lebensdauer. Der Akku ist ein offizielles Samsung Ersatzteil mit der Herstellernummer GH82-24537A. Kompatible Handy-Modelle: - Samsung SM-G991B Galaxy S21 5G
- Samsung SM-G991B/DS
Produktdetails: - Typ: Li-Ion Akku
- Kapazität: 4000mAh
- Herstellernummer: GH82-24537A
- Herstellerbezeichnung: SVC BATT ASSY-EB-BG991ABY,VZW,3880,30;SM
Dieser Originalakku bietet die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie der Akku, der ursprünglich mit Ihrem Samsung SM-G991B Galaxy S21 5G geliefert wurde. Es ist die ideale Wahl für Benutzer, die einen originalen Ersatzakku mit hoher Qualität und Kompatibilität suchen. Weitere Informationen: | | Batteriechemikalie: | Li-Ion | Eingangsspannung: | 4,4 V | Ausgangsspannung: | 3,85 V | Kapazität: | 4800 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Samsung, samsung li-ion-akku, li-ion akku, eb-bg991aby, gh82-24537a, samsung s21 5g battery, samsung g991 battery |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 17,11* | € 23,81* | | | | Lager 4601 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,10* | € 23,81* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 39,15* | € 52,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4601 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4601 | | Versand: Lager 4601 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4601 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|