Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks®-PROFESSIONAL SAT-Anschlußkabel mit Mantelstromfilter, vergoldete Kontakte RG59U, 2,50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks®-PROFESSIONAL SAT-Anschlußkabel mit Mantelstromfilter, vergoldete Kontakte RG59U, 2,50m
shiverpeaks®-PROFESSIONAL SAT-Anschlußkabel mit Mantelstromfilter, vergoldete Kontakte RG59U, 2,50m
Artikel-Nr.:
     4590-SP80093
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     SP80093
EAN/GTIN:
     4017538073341
Suchbegriffe:
Antennenrauschfilter
Brummentstörfilter
Mantelstromfilter
F-Stecker Kabel
shiverpeaks®-PROFESSIONAL SAT-Anschlußkabel mit Mantelstromfilter, vergoldete Kontakte RG59U, 2,50m

· Anschlüsse: F-Stecker - F-Stecker
· Schirmung: Folie+Geflecht
· Adern Material: Kupfer verzinnt
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: Chrom
· Farbe Kabel: Blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
2.5m
Weitere Suchbegriffe: Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, sat-anschlusskabel 2,5m, f-stecker kabel, SAT-Anschlußkabel, F-Stecker - F-Stecker, Koaxkabel, SAT-Kabel, Antennenkabel, Koaxialkabel, Fernsehkabel, F-Anschlusskabel-Satellitenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,94*
€ 12,27*
Lager 4590
256
€ 4,50*
ab € 9,25*
€ 13,25*
€ 3,50*
ab € 25,67*
€ 35,42*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
SP80092
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.