Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S--RJ45 Patchkabel S/FTP,PIMF, Rohkabel CAT 7 Halogenfrei, gelb, 0,25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks-BASIC-S--RJ45 Patchkabel S/FTP,PIMF, Rohkabel CAT 7 Halogenfrei, gelb, 0,25m
shiverpeaks-BASIC-S--RJ45 Patchkabel S/FTP,PIMF, Rohkabel CAT 7 Halogenfrei, gelb, 0,25m
shiverpeaks-BASIC-S--RJ45 Patchkabel S/FTP,PIMF, Rohkabel CAT 7 Halogenfrei, gelb, 0,25m
Artikel-Nr.:
     4590-BS75511-0.25Y
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS75511-0.25Y
EAN/GTIN:
     4017538001986
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel
shiverpeaks®-BASIC-S--RJ45 Patchkabel S/FTP,PIMF, Rohkabel CAT 7 Halogenfrei, gelb, 0,25m

· konfektioniertes Rohkabel Cat 7, 600 MHz, S/FTP, PIMF, Halogenfrei
· Cat 7 getestet bis 600 Mhz
· Anschlüsse: Cat. 6A (tiefgestellt), (500Mhz) RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· Belegung: TIA/EIA 568B
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm/ 80x0,12mm
· Kabelaufbau: AWG 26/7
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: vergoldet 3µ
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
0.25m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel gelb sftp, patch kabel, patch-kabel sftp, RJ45 Patchkabel m. CAT 7 Rohkabel PIMF, RJ45 Kabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, Rundkabel, CAT7, Paargeschirmt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
827
€ 4,50*
ab € 0,88*
€ 1,45*
€ 4,99*
ab € 1,32*
€ 2,14*
6 Tage
3
€ 1,00*
ab € 8,99*
€ 12,88*
€ 3,50*
ab € 12,99*
€ 18,39*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,09*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.