Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S - RJ-45 - RJ-45 - Männlich/männlich - Gold -Cat.7 Rohkabel - S/FTP (S-STP) (BS75511-0.25Y)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2129959
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75511-0.25Y
EAN/GTIN:
     4017538001986
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel

Produkttext

Patchkabel,Cat.7 Rohkabel, 600 MHz, S/FTP PIMF, Halogenfrei Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker Belegung: TIA/EIA 568B Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm/ 144x0,12mm Kabelaufbau: AWG 26/7 Adern Material: Kupfer Stecker Material: vergoldet 50µ

im Polybeutel mit Euroloch verpackt

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  0,25m
Kabelstandard  Cat.7 Rohkabel
Kabelschirmung  S/FTP (S-STP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Kabeltyp  Männlich/männlich
Verbindungskontakte Beschichtung  Gold
Produktfarbe  Gelb
AWG Kabelgröße  26/7
Frequenz  600 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
0,25m
Kabelstandard:
Cat.7 Rohkabel
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabeltyp:
Männlich/männlich
Verbindungskontakte Beschichtung:
Gold
Produktfarbe:
Gelb
AWG Kabelgröße:
26/7
Frequenz:
600 MHz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel gelb sftp, patch kabel, patch-kabel sftp, shiverpeaks, 75511, bs75511025y, bs755110.25y, bs75511, basics, patchkabel, s/ftp, rohkabel, gelb, rj45, cat7, sftp, 025m, basic, pimf, cat.7, basicsrj45, halogenfrei, männlich/männlich, gold, sstp, sftppimf, mnnlichmnnlich, männlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
827
€ 4,50*
ab € 0,88*
€ 1,44*
€ 4,99*
ab € 1,32*
€ 2,13*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 8,95*
€ 12,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,92*
€ 18,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,09*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.