Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-BS75210-50S Herst.-Nr.: BS75210-50S EAN/GTIN: 4017538019998 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Verlegekabel, cat 5e, F/UTP, starrer Innenleiter, 50m
Cat. 5E Netzwerkkabel, geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im Innenraum.
· Spezifikation: Cat. 5E · Übertragungsfrequenz bis zu: 100MHz · Bandbreite bis zu: 1Gbit/s
· Anzahl der Schirmungen: 1-fach · Schirmung: ALU Folie kaschiert (100% dicht) · Schirmungsklasse: F/UTP · Aufbau Kabel: AWG 24/1 · Adern Material: Kupfergemisch · Adern Typ: Massivleiter / Starr (solid) · Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)
· Kabeltyp: Rundkabel · Kabelmantel: PVC · Durchmesser Kabel (ca.): 5,5mm · BauPVO Euroklasse: Eca
· Farbe Kabel: grau · Wicklung: Ring und Folie Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Länge: | 50m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel 50m, kat5, netzwerk-kabel cat5e, Verlegekabel cat5e SF/UTP, Datenkabel, LAN-Kabel, Installationskabel, Patchkabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 12,36* | € 17,56* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,64* | € 47,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|