Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-BS14-10005 Herst.-Nr.: BS14-10005 EAN/GTIN: 4017538075888 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--USB 2.0 A Stecker auf USB 3.1 C Stecker, dünn, schwarz, 1m
Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte an Ihrem PC, MAC oder Ultrabook.
Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung.
Sie können mit diesem USB Adapterkabel auch Ihr mobiles Endgerät laden.
Ihr Smartphone, Tablet, Handheld Konsole benötigt lediglich eine freie USB Type-C® Buchse.
· Anschlüsse: USB A Stecker auf USB Type-C® Stecker · Unterstützt: schnelles Laden · mit 56 Kilo Ohm Widerstand · Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s · USB Version: USB 2.0 (Hi-Speed USB) · Haube: PVC · Schirmung: Geflecht und Folie · Adern Material: Kupfer · Kabeltyp: Rundkabel · Kabelmantel: soft PVC · Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 1m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 1,60* | € 2,51* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,33* | € 30,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|