| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-BS10-01003 Herst.-Nr.: BS10-01003 EAN/GTIN: 4017538012210 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Adapter, Micro HDMI Stecker auf HDMI-A Buchse, schwarz
Mit diesem Adapter machen Sie aus einer HDMI-D Buchse eine HDMI-A Buchse.
HDMI-D kommt häufig bei Einplatinencomputer, Action-Camcorder, Netbooks sowie Tablet-PCs zum Einsatz.
Beachten Sie bitte das passive Adapter und Verlängerungen ein Signal abschwächen. Längere Kabel erreichen somit nicht immer die volle Bandbreite.
· Anschlüsse: HDMI-D Stecker auf HDMI-A Buchse · Auflösung bis zu: 4K2K (60 Hz) · Bandbreite bis zu: 18 Gbit/s · HDMI Standard: High Speed with Ethernet · Adern Material: Kupfer · Stecker: Micro HDMI, vergossen, vergoldet · Buchse: HDMI A, vergossen, vergoldet · Knickschutz: Ja, beidseitig · Material Kabelmantel: PVC · Farbe: schwarz · Kabellänge (ca.): 0,15m · Länge (ca.): 0,25m Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |