| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-BS08-83035007 Herst.-Nr.: BS08-83035007 EAN/GTIN: 4017538096234 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 7, S/FTP, Duplex, Bandbreite 1.000 MHz, 500m
Cat. 7 Netzwerkkabel, geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im Innenraum.
Duplexkabel sind ideal für duale Anschlussdosen, Sie müssen nur einmal ein Duplexkabel verlegen um zwei Anschlüsse zur Verfügung zu haben.
· Spezifikation: Cat. 7 · Duplexkabel
· Übertragungsfrequenz bis zu: 1000MHz · Bandbreite bis zu: 10Gbit/s
· Anzahl der Schirmungen: 2-fach · Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht) · Schirmung 2: ALU Geflecht · Schirmungsklasse: S/FTP · Aufbau Kabel: AWG 23/1 · Adern Material: Kupfer · Adern Typ: Massivleiter / Starr (solid) · Adern Anzahl: 2 x 8 (4 x 2 twisted pair)
· Kabeltyp: Rundkabel · Kabelmantel: LSZH (Halogenfrei) · Durchmesser Kabel (ca.): 7,4mm x 14,8mm · BauPVO Euroklasse: Cca
· Farbe Kabel: orange · Wicklung: Holzspule Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Länge: | 500m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat7 netzwerkkabel 500m, cat7, kat 7 500m, Verlegekabel cat 7 S/FTP, Duplex, Bandbreite 1.000 MHz, Installationskabel, RJ45, LAN-Kabel, Datenkabel, Duplex Netzwerkkabel |
| | |
| |